Vis à métaux filetage métrique Norelem 07534-16X80, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 80 mm
Vis rectifiee à épaulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07534-16X80
Rubix :0097-0260120
EAN :4059495171227


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
Documents
Détails articles : VIS CHC RECTIFIEE A EPAULEMENT 07534-16X80
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,03 € HT
/ unité
13,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h