Vis pour châssis Spartex VDFST10X140EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 140 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST10X140EFA4
Rubix :U600-8304283
Fabricant :9082410 140
EAN :4043377308245


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 10X140 EF INOX A4 9082410 140
Vis double filetage sans surface de clé A4 10X140
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,01 € HT
/ 50 unités
510,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm