Vis pour châssis Spartex VPBTX6X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de penture six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPBTX6X40EFA2-50
Rubix :U600-8296298
Fabricant :908326 40
EAN :4043377228734


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS PENTURE 6 LOBES 6X40 EF TX30 INOX A2-50 908326 40
Vis de penture six lobes A2-50 6X40 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,02 € HT
/ 200 unités
171,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours