Vis pour châssis Spartex 908722280044535, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722280044535
Rubix :U600-8288923
Fabricant :9087222800445 35
EAN :4043377347213


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 8004
Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X35 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,64 € HT
/ 200 unités
139,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm