Vis pour châssis Spartex 90822312350, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 350 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822312350
Rubix :U600-8288999
Fabricant :90822312 350
EAN :4043377255211


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 12X350 INOX A2 PLAQUE + EPDM + DIN 6923
Vis double filet ( plaque + DIN 6923 + EPDM) A2 12X350 SW9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw9 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,10 € HT
/ 50 unités
922,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
350 mm