Vis pour châssis Spartex VDFST6X180EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST6X180EFA2
Rubix :U600-8304256
Fabricant :908226 180
EAN :4043377215390


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 6X180 EF INOX A2 908226 180
Vis double filetage sans surface de clé A2 6X180
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,51 € HT
/ 100 unités
341,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm