Vis pour châssis Spartex 90822012250, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822012250
Rubix :U600-8289032
Fabricant :90822012 250
EAN :4043377226549


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 12X250 INOX A2
Vis double filetage six pans A2 12X250 SW9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw9 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,00 € HT
/ 50 unités
449,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm