Vis pour châssis Spartex VPBTX6X45EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis de penture six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPBTX6X45EFA4-50
Rubix :U600-8296291
Fabricant :908346 45
EAN :4043377361509


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS PENTURE 6 LOBES 6X45 EF TX30 INOX A4-50 908346 45
Vis de penture six lobes A4-50 6X45 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,84 € HT
/ 200 unités
278,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours