Vis pour châssis Spartex VFHILOPH5,5X55PFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis de façade filetage Hi-Lo pointe de centrage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFHILOPH5,5X55PFA2
Rubix :U600-8305563
Fabricant :9092255 55
EAN :4043377218575


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE PL HI-LO PH 5,5X55 PF INOX A2 9092255 55
Vis de façade filetage Hi-Lo pointe de centrage A2 5,5X55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | thermoplastique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,27 € HT
/ 100 unités
87,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours