Vis à tôle Spartex VSTFHC3,5X19EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHC3,5X19EFA2-50
Rubix :U600-8293903
Fabricant :9112235 19
EAN :4043377129659


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TFHC TETON 3,5X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9112235 19
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage tôle A2-50 3,5X19 sw 2 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | sw 2 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,11 € HT
/ 100 unités
31,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours