Vis à tôle Spartex VTTCB6,3X16CARREEFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB6,3X16CARREEFA2
Rubix :U600-8301452
Fabricant :79812V63 16
EAN :4043377251916
VIS TOLE TCBL CARREE 6,3X16 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL CARREE 6,3X16 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle TCB empreinte carrée A2 6,3X16 V3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintecarré
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintev3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
68,94 € HT
/ 200 unités
82,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.