Vis à tôle Spartex VTTFBF5,5X50EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7973

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBF5,5X50EFA2
Rubix :U600-8273150
Fabricant :7973255 50
EAN :4043377156976
VIS TOLE TFB 5,5X50 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X50 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)


Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 5,5X50

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7973
Forme de la têtefraisée bombée fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
75,06 € HT
/ 200 unités
90,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.