Vis à tôle Spartex VTTFBF6,3X22EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7973

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBF6,3X22EFA2
Rubix :U600-8273144
Fabricant :7973263 22
EAN :4043377157034
VIS TOLE TFB 6,3X22 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X22 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)


Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 6,3X22

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7973
Forme de la têtefraisée bombée fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
131,15 € HT
/ 500 unités
157,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.