Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT4X16EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT4X16EFA2
Rubix :U600-8294024
Fabricant :910324 16
EAN :4043377126795


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 4X16 EF SP8 INOX A2 910324 16
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 4X16 SP8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sp8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,07 € HT
/ 100 unités
116,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm