Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH3X10EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ3X10A4
Spartex :VMTFPH3X10EFA4-50
Rubix :U600-8305906
Fabricant :096543 10
EAN :4043377118899


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 3X10 DIN 965 EF INOX A4-50 0965403 10
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-50 3X10 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € HT
/ 500 unités
33,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm