Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X14EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X14EFA4-70
Rubix :U600-8301136
Fabricant :1457944 14
EAN :4043377350114


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS MET TC 4X14 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 14
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X14 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,30 € HT
/ 1 000 unités
277,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
14 mm