Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB8X16EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB8X16EFA2
Rubix :U600-8289109
Fabricant :911128 16
EAN :4043377127907


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 8X16 EF FIL. METR. INOXA2 911128 16
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 8X16 sw 5 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw 5 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,09 € HT
/ 100 unités
76,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm