Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X55EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881297
Spartex :FHC8X55EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282578
Fabricant :1064228 55
EAN :4043377181916


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 8X55 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 8X55 sw5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,83 € HT
/ 100 unités
88,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8