Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF3X35EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF3X35EFA4-50
Rubix :U600-8298813
Fabricant :096343 35
EAN :4043377112286


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 3X35 EF DIN 963 INOX A4-50 096343 35
Vis à tête fraisée fendues A4-50 3X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € HT
/ 500 unités
90,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3