Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX4X30EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX4X30EFA2-50
Rubix :U600-8303584
Fabricant :1458324 30
EAN :4043377174994
VIS TCB 6 LOBES 4X30 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458324 30

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 4X30 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458324 30


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 4X30 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
72,35 € HT
/ 500 unités
86,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.