Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2,5X8EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881229
Spartex :FHC2,5X8EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282840
Fabricant :10642225 8
EAN :4043377386786
VIS FHC 2,5X8 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 2,5X8 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 2,5X8 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintesw1,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
376,30 € HT
/ 1 000 unités
451,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M2,5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.