Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X25EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX5X25EFA4-70
Rubix :U600-8303528
Fabricant :1458345 25
EAN :4043377177735
VIS TCB 6 LOBES 5X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458345 25


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 5X25 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
157,05 € HT
/ 500 unités
188,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.