Vis pour châssis Spartex 90692204545, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90692204545
Rubix :U600-8289053
Fabricant :906922045 45
EAN :4043377213327


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X45 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 25MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X45 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,42 € HT
/ 200 unités
146,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm