Vis pour châssis Spartex 908722270164560, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :908722270164560
Rubix :U600-8288937
Fabricant :9087222701645 60
EAN :4043377347169
VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7016

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur60 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7016


Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X60 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur60 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagepartiel
160,22 € HT
/ 200 unités
192,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.