Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,3X240A2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 240 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,3X240A2
Rubix :U600-8305373
Fabricant :9059263 240
EAN :4043377211217


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,3X240 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2 9059263 240
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm A2 6,3X240 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,19 € HT
/ 100 unités
665,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
240 mm