Vis pour châssis Spartex VPBTX7X50EFA2-50, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de penture six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPBTX7X50EFA2-50
Rubix :U600-8296268
Fabricant :908327 50
EAN :4043377215710


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS PENTURE 6 LOBES 7X50 EF TX30 INOX A2-50 908327 50
Vis de penture six lobes A2-50 7X50 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,92 € HT
/ 200 unités
321,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours