Vis pour châssis Spartex 91692204555, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7995
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91692204555
Rubix :U600-8288727
Fabricant :916922045 55
EAN :4043377223708


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | DIN 7995 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 25MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X55 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | DIN 7995 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,02 € HT
/ 100 unités
88,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours