Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,3X19A2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,3X19A2
Rubix :U600-8305376
Fabricant :9059263 19
EAN :4043377211187


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,3X19 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2 9059263 19
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm A2 6,3X19 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,90 € HT
/ 500 unités
368,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm