Vis pour châssis Spartex 90692304555, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7995
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90692304555
Rubix :U600-8289041
Fabricant :906923045 55
EAN :4043377213549


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | din 7995 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 25MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X55 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | din 7995 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,50 € HT
/ 200 unités
186,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
55 mm