Vis pour châssis Spartex 90682204565, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90682204565
Rubix :U600-8289072
Fabricant :906822045 65
EAN :4043377212887


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X65 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm A2-50 4,5X65 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,58 € HT
/ 100 unités
71,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm