Vis pour châssis Spartex 90682204560, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90682204560
Rubix :U600-8289073
Fabricant :906822045 60
EAN :4043377212870


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm A2-50 4,5X60 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,40 € HT
/ 200 unités
130,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm