Vis pour châssis Spartex 90872204565, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90872204565
Rubix :U600-8288970
Fabricant :908722045 65
EAN :4043377216779
VIS DE RIVE 4,5X65 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur65 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X65 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X65 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur65 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
106,04 € HT
/ 200 unités
127,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

65 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.