Vis pour châssis Spartex VFRPBPZ3,9X22EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPBPZ3,9X22EFA2-50
Rubix :U600-8304171
Fabricant :90662139 22
EAN :4043377212047


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL B 3,9X22 EF EF PZ2 INOX A2-50 90662139 22
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc A2-50 3,9X22 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,80 € HT
/ 1 000 unités
353,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours