Vis pour châssis Spartex 93882214535, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :93882214535
Rubix :U600-8304801
Fabricant :938822145 35
EAN :4043377224774


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X35 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 20MM PERCAGE
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 4,5X35 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,04 € HT
/ 200 unités
211,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours