Vis pour châssis Spartex VFRPGPZ3,9X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7504
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPGPZ3,9X19EFA2
Rubix :U600-8304156
Fabricant :906627016TG39 19
EAN :4043377371218


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | din 7504 |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL G 3,9X19 EF TX15 INOXA2 906627016TG39 19
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide, gris A2 3,9X19 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,02 € HT
/ 200 unités
81,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours