Vis pour châssis Spartex 928722145150, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :928722145150
Rubix :U600-8304864
Fabricant :928722145 150
EAN :4043377224217


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X150 INOX A2-CU 2 PCES TX25 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X150 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t25 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,80 € HT
/ 100 unités
354,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm