Vis pour châssis Spartex 906722145150, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :906722145150
Rubix :U600-8305452
Fabricant :906722145 150
EAN :4043377212306
VIS DE RIVE 4,5X150 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur150 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X150 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X150 Pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur150 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintepz2
Surface de filetagetotale
254,09 € HT
/ 100 unités
304,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

150 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.