Vis pour châssis Spartex 908722270054560, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722270054560
Rubix :U600-8288948
Fabricant :9087222700545 60
EAN :4043377396983


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X60 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7005
Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm gris A2-50 4,5X60 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,22 € HT
/ 200 unités
192,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm