Vis pour châssis Spartex VFTHR16X6,5X50A2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 16 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR16X6,5X50A2-50
Rubix :U600-8305391
Fabricant :9057265 50
EAN :4043377210975


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,5X50 EF SW3/8'' EPDM 16 INOX A2-50 9057265 50
Vis pour façade à pointe et Epdm 16 mm A2-50 6,5X50 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,36 € HT
/ 200 unités
211,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm