Vis pour châssis Spartex VDFST8X120EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 933
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST8X120EFA2
Rubix :U600-8304248
Fabricant :908228 120
EAN :4043377215475

Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 8X120 EF INOX A2 908228 120
Vis double filetage sans surface de clé A2 8X120
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Norme | din 933 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,08 € HT
/ 100 unités
266,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm
