Vis pour châssis Spartex 90872304555GVP, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90872304555GVP
Rubix :U600-8288868
Fabricant :908723045 55GVP
EAN :4043377389817


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X55 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 299,90 € HT
/ 3 000 unités
1 559,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm