Vis pour châssis Spartex VFTHRON6,3X25EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME

Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VFTHRON6,3X25EFA2
Rubix :U600-8304098
Fabricant :9098263 25
EAN :4043377222220
VIS FACADE TETON TH 6,3X25 EPDM22 INOX A2 9098263 25
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur25 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FACADE TETON TH 6,3X25 EPDM22 INOX A2 9098263 25


Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 6,3X25 SW3/8"
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur25 mm
Normehors norme
Type d'empreintehexagonal (hex)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Taille empreintesw3
Type de filetagebz
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,28 HT
/ 200 unités
182,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Norme

Type d'empreinte

Matériau/finition

Sélectionner les références (49)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.