Vis pour châssis Spartex 93872204565, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :93872204565
Rubix :U600-8288643
Fabricant :938722045 65
EAN :4043377398512


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X65 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM PERCAGE
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X65 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,22 € HT
/ 200 unités
158,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm