Vis pour châssis Spartex 90822510200, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 200 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822510200
Rubix :U600-8288995
Fabricant :90822510 200
EAN :4043377360328


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 10X200 INOX A2 EPDM
Vis double filetage avec joint EPDM A2 10X200 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,66 € HT
/ 50 unités
304,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
200 mm