Vis pour châssis Spartex 90872304540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90872304540
Rubix :U600-8288873
Fabricant :908723045 40
EAN :4043377217042


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X40 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,20 € HT
/ 200 unités
81,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm