Vis pour châssis Spartex 90672304550, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90672304550
Rubix :U600-8289097
Fabricant :906723045 50
EAN :4043377212535


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X50 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X50 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,76 € HT
/ 200 unités
90,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm