Vis pour châssis Spartex VFRPTPZ3,9X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPTPZ3,9X25EFA2-50
Rubix :U600-8304120
Fabricant :90662039 25
EAN :4043377212009


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL T 3,9X25 EF PZ2 INOX A2-50 90662039 25
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide nature A2-50 3,9X25 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,30 € HT
/ 1 000 unités
329,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours