Vis à bois Spartex VBORN3,2X50PFA1, Diamètre de filetage: 3.2 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBORN3,2X50PFA1
Rubix :U600-8270713
Fabricant :9241400632 50/30
EAN :4043377318763


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS ORNEMENT TX 3,2X50/30 PF INOXA1 9241400632 50/30
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup. A1 3,2X50/30 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,80 € HT
/ 500 unités
124,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm