Vis à bois Spartex TIR6X65PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR6X65PFA2-50
Rubix :U600-8275242
Fabricant :057126 65
EAN :4043377045317


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 6X65 PF DIN 571 INOX A2-50 057126 65
Vis à bois hexagonales A2-50 6X65 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,39 € HT
/ 100 unités
62,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm