Vis à bois Spartex VATCPZ4X45EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ4X45EFA2-50
Rubix :U600-8273616
Fabricant :9048240 45
EAN :4043377202673


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X45 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048240 45
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4X45 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,08 € HT
/ 200 unités
49,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm